Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 1614-CW6P-AM Conector Industrial 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19

ERICSON 1614-CW6P-AM Conector industrial 6-15R 15A 250VAC

În stoc
Articol: AH9NJJ Model: 1614-CW6P-AMCrucea Ref: 40LN19
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
€84.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector lamă dreaptă etanșă
amperi15
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.625"
CalitateIndustrial
HP1.5
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMA6-15R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Indicator de putereNu
Voltaj250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1361
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare plug NEMAVoltajPreț
ERICSON 1612-CW6P-AM Conector Industrial 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC€106.92
ERICSON 1610-CW6P-AM Conector Industrial 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC€107.09
ERICSON 1616-CW6P-AM Conector Industrial 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06 1616-CW6P-AM202.06-20R250 VAC€108.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 1614-CW6P-AM Conector industrial 6-15R 15A 250VAC
€84.93 /unitate