Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERICSON 2520-PW6P-AM Fișă 125/250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01

ERICSON 2520-PW6P-AM mufă 125/250VAC 30A L14-30P 3P 4W

În stoc
Articol: AH9NHP Model: 2520-PW6P-AMCrucea Ref: 40LN01
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
€227.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare etanșă
amperi30
antimicrobianaDa
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.640 "până la 0.930"
CalitateIndustrial
HP2.0
IP Rating-ul65, 66, 67
MaterialElastomer termoplastic
Configurare plug NEMAL14-30P
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipÎnvelit
Voltaj125 / 250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistent la coroziune: Da
    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiHPConfigurare plug NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
ERICSON 2312-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86 2312-PW6P-AM200.470 "până la 0.720"-L6-20P23250 VAC€186.80
ERICSON 2510-PW6P-AM Fișă Industrial 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-AM300.470 "până la 0.720"2.0L5-30P23125 VAC€208.46
ERICSON 1520-PW6P-AM Fișă Industrial 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "până la 0.620"-L5-15P23125 VAC€89.58
ERICSON 2512-PW6P-AM Fișă Industrial 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "până la 0.720"2.0L6-30P23250 VAC€201.47
ERICSON 2310-PW6P-AM Fișă Industrial 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-AM200.470 "până la 0.720"1.0L5-20P23125 VAC€152.16
ERICSON 2314-PW6P-AM Fișă Industrial 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-AM200.470 "până la 0.720"2.0L7-20P23277 VAC€187.44
ERICSON 2514-PW6P-AM Fișă Industrial 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-AM300.640 "până la 0.930"3.0L7-30P23277 VAC€174.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICSON 2520-PW6P-AM mufă 125/250VAC 30A L14-30P 3P 4W
€227.31 /unitate