Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERIEZ 132640P Magnet Tube Rare Earth L 6 inch Diametru 1 In | AB3NYA 1ULZ9

ERIEZ 132640P Tub Magnet Pământ Rare L 6 Inch Diametru 1 In

În stoc
Articol: AB3NYA Model: 132640PCrucea Ref: 1ULZ9
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
€567.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub magnet
Diametru1"
Gama de intensitate (Gauss)10700
Lungime6"
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact80 uncii la suprafață cu bilă de test de oțel cu diametrul de 1/4 inch
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
TipMagnet tub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8431390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ERIEZ 126734P Magnet Tube Rare Earth L 4 inch Diametru 1 In | AB3NXZ 1ULZ8 126734P4"€454.28
ERIEZ 126725P Magnet Tube Rare Earth L 8 inch Diametru 1 In | AB3NZL 1UMA1 126725P8"€706.25
ERIEZ 126728P Magnet Tube Rare Earth L10 inch Diametru 1 In | AB3NZM 1UMA2 126728P10 "€848.22
ERIEZ 126727P Magnet Tube Rare Earth L12 inch Diametru 1 In | AB3NZN 1UMA3 126727P12 "€844.68
ERIEZ 130919P Magnet Tube Rare Earth L 16 inch Diametru 1 In | AB3NZQ 1UMA5 130919P16 "€1,046.95
ERIEZ 130920P Magnet Tube Rare Earth L 18 inch Diametru 1 In | AB3NZR 1UMA6 130920P18 "€1,366.38
ERIEZ 135684P Magnet Tube Rare Earth L 22 inch Diametru 1 In | AB3NZU 1UMA8 135684P22 "€1,536.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 132640P Tub Magnet Pământ Rare L 6 Inch Diametru 1 In
€567.83 /unitate