Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 867-532SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 6 x 4 inch, PVC | AC8VWV 3EDU9

SPEARS VALVES 867-532SR Șa specială întărită cu cleme, EPDM, zinc, dimensiune 6 x 4 inchi, PVC

În stoc
Element: AC8VWV Model: 867-532SRCrucea Ref: 3EDU9
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
€548.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPVC
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.73 F
Conexiune la priză4 "FIPT
Dimensiune țeavă de ieșire4"
Dimensiunea conductei6"
Dimensiunea orificiului necesar4"
Program80
TipDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMax. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 867-335SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 1 inch, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"€183.17
SPEARS VALVES 867-337SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 1-1/2 inch, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€200.96
SPEARS VALVES 867-338SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 2 inchi, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€172.47
SPEARS VALVES 867-415SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1/2 inch, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"€241.78
SPEARS VALVES 867-416SR Șaua cu cleme special ranforsată, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 3/4 inch, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-417SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1 inch, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-419SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"€241.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 867-532SR Șa specială întărită cu cleme, EPDM, zinc, dimensiune 6 x 4 inchi, PVC
€548.11 /unitate