Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 867-419SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, PVC | AC8VWN 3EDU3

SPEARS VALVES 867-419SR Șa cu clemă specială, întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, PVC

În stoc
Articol: AC8VWN Model: 867-419SRCrucea Ref: 3EDU3
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
€241.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de șa
Materialul garnituriiEPDM
MaterialPVC
Presiune maximă235 PSI
Max. Temp.73F
Conexiune la priză1.5
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/2 "
Dimensiunea conductei4"
Dimensiunea orificiului necesar1-3/4 "
Program80
TipDoua bucati

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMax. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 867-335SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 1 inch, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"€183.17
SPEARS VALVES 867-337SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 1-1/2 inch, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€200.96
SPEARS VALVES 867-338SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 3 x 2 inchi, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€172.47
SPEARS VALVES 867-415SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1/2 inch, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"€241.78
SPEARS VALVES 867-416SR Șaua cu cleme special ranforsată, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 3/4 inch, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-417SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1 inch, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-420SR Șaua cu clemă specială întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 2 inchi, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420SR235 PSI73F2 "FIPT4"€218.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 867-419SR Șa cu clemă specială, întărită, EPDM, zinc, dimensiune 4 x 1-1/2 inch, PVC
€241.78 /unitate