Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERIEZ 133567P Magnet Tube Rare Earth L 14 inch Diametru 1 In | AB3NZP 1UMA4

ERIEZ 133567P Tub Magnet Pământ Rare L 14 Inch Diametru 1 In

În stoc
Articol: AB3NZP Model: 133567PRef încrucișat: 1UMA4
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
€958.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub magnet
Diametru1"
Gama de intensitate (Gauss)10700
Lungime14 "
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact80 uncii la suprafață cu bilă de test de oțel cu diametrul de 1/4 inch
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
TipMagnet tub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.18
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8431390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ERIEZ 140820P Magnet Tube Rare Earth L 20 inch Diametru 1 In | AB3NZT 1UMA7 140820P20 "€1,476.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 133567P Tub Magnet Pământ Rare L 14 Inch Diametru 1 In
€958.22 /unitate