ERIEZ 135682P Gratar magnetic Rare Earth 12 x 16 x 1 1/2in | AB3NXK 1ULY4

ERIEZ 135682P Grătar magnetic Pământ rare 12 x 16 x 1 1/2 inch

În stoc
Articol: AB3NXK Model: 135682PCrucea Ref: 1ULY4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,067.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrătar magnetic
Înălţime1.5 "
Gama de intensitate (Gauss)10700
Lungime12 "
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact80 uncii la suprafață cu bilă de test de oțel cu diametrul de 1/4 inch
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
TipDreptunghiular
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.02
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8431499085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material cu curgere liberă (pulbere sau granule)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeTipLăţimePreț
ERIEZ 135677P Grătar magnetic Pământ rare 6 x 6 x 1 1/2 inch | AB3NXD 1ULX7 135677P-6"Dreptunghiular6"€1,320.22
ERIEZ 135663P Grătar magnetic Pământ rare 8l x 8l x 1 1/2in | AB3NXE 1ULX8 135663P-8"Dreptunghiular8"€2,140.04
ERIEZ 135678P Gratar magnetic Rare Earth 6 x 10 x 1 1/2in | AB3NXF 1ULX9 135678P-6"Dreptunghiular10 "€2,117.50
ERIEZ 135664P Grătar magnetic Pământ rare 10 x 10 x 1 1/2in | AB3NXG 1ULY1 135664P-10 "Dreptunghiular10 "€2,814.50
ERIEZ 135679P Grătar magnetic Pământuri rare 8l x 12l x 1 1/2in | AB3NXH 1ULY2 135679P-8"Dreptunghiular12 "€2,634.40
ERIEZ 135680P Gratar magnetic Rare Earth 12 x 12 x 1 1/2in | AB3NXJ 1ULY3 135680P-12 "Dreptunghiular12 "€3,972.77
ERIEZ 135683P Grătar magnetic Pământ rare 14 x 14 x 1 1/2 inch | AB3NXL 1ULY5 135683P-14 "Dreptunghiular14 "€5,915.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 135682P Grătar magnetic Pământ rare 12 x 16 x 1 1/2 inch
€5,067.50 /unitate