ERIEZ 135706P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 6 x 8 1/2 | AB3NXW 1ULZ5

ERIEZ 135706P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 6 x 8 1/2

În stoc
Articol: AB3NXW Model: 135706PCrucea Ref: 1ULZ5

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,529.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrătar în locuințe
Înălțimea decupajului11-1 / 4 In.
Lățimea flanșei1.5 "
Înălţime11.25 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
Gama de intensitate (Gauss)10700
Lungime6"
Tip de magnetPamant rar
Max. Trageți pe Contact80 uncii la suprafață cu bilă de test de oțel cu diametrul de 1/4 inch
Temp. Gamă0 grade până la 150 de grade.
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.915
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8479909496
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material cu curgere liberă (pulbere sau granule)
    • Lungime intrare / ieșire (intrare) (8-1 / 2)
    • Lățime de intrare / ieșire (intrare) (6)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERIEZ 135706P Carcasă cu grătar în inchi Pământ rare 6 x 8 1/2
€10,529.86 /unitate