Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERTALYTE 1UTZ6 Rod Pet-p White 1 3/4 Diameter x 1 Feet Length | AB3QFD

ERTALYTE 1UTZ6 Tijă Pet-p White 1 3/4 Diametru x 1 Picior Lungime

În stoc
Articol: AB3QFD Model: 1UTZ6
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
€70.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru1.75 "
Toleranța diametrului+ 0.005 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPET-P
Max. Temp.230 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune12400 PSI
TipGrad natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriDiametruTipToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimeMax. Temp.Preț
ERTALYTE 1UTW5 Tijă Pet-p Alb 1/2 diametru x 1 picior lungime | AB3QEA 1UTW512400 PSIAlb1 / 2 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€6.81
ERTALYTE 1UTW7 Tijă Pet-p alb 5/8 diametru x 1 picior lungime | AB3QEC 1UTW712400 PSIAlb5 / 8 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€9.11
ERTALYTE 1UTW9 Tijă Pet-p Alb 3/4 diametru x 1 picior lungime | AB3QEE 1UTW912400 PSIAlb3 / 4 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€11.34
ERTALYTE 1UTX3 Tijă Pet-p alb 7/8 diametru x 1 picior lungime | AB3QEH 1UTX312400 PSIAlb7 / 8 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€17.79
ERTALYTE 1UTX6 Tijă Pet-p Alb 1 diametru x 1 picior lungime | AB3QEL 1UTX612400 PSIAlb1"Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€23.41
ERTALYTE 1UTX9 Tijă Pet-p Alb 1 1/8 Diametru x 1 Picior Lungime | AB3QEP 1UTX912400 PSIAlb1.125 "Grad natural+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€33.03
ERTALYTE 1UTY3 Tijă Pet-p Alb 1 1/4 Diametru x 1 Picior Lungime | AB3QET 1UTY312400 PSIAlb1.25 "Grad natural+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€29.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERTALYTE 1UTZ6 Tijă Pet-p White 1 3/4 Diametru x 1 Picior Lungime
€70.24 /unitate