ERTALYTE 1UVK6 Tijă Pet-p Alb 1/2 diametru x 6 picioare lungime | AB3QHM

ERTALYTE 1UVK6 Tijă Pet-p White 1/2 diametru x 6 picioare lungime

Element: AB3QHM Model: 1UVK6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€28.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriAlb
Diametru1 / 2 "
Toleranța diametrului+ 0.003 / -0.000 "
Lungime6 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPET-P
Max. Temp.230 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune12400 PSI
TipGrad natural

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriDiametruTipToleranța diametruluiLungimeToleranță la lungimeMax. Temp.Preț
ERTALYTE 1UTW5 Tijă Pet-p Alb 1/2 diametru x 1 picior lungime | AB3QEA 1UTW512400 PSIAlb1 / 2 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€6.81
ERTALYTE 1UTW7 Tijă Pet-p alb 5/8 diametru x 1 picior lungime | AB3QEC 1UTW712400 PSIAlb5 / 8 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€9.11
ERTALYTE 1UTW9 Tijă Pet-p Alb 3/4 diametru x 1 picior lungime | AB3QEE 1UTW912400 PSIAlb3 / 4 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€11.34
ERTALYTE 1UTX3 Tijă Pet-p alb 7/8 diametru x 1 picior lungime | AB3QEH 1UTX312400 PSIAlb7 / 8 "Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€17.79
ERTALYTE 1UTX6 Tijă Pet-p Alb 1 diametru x 1 picior lungime | AB3QEL 1UTX612400 PSIAlb1"Grad natural+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€23.41
ERTALYTE 1UTX9 Tijă Pet-p Alb 1 1/8 Diametru x 1 Picior Lungime | AB3QEP 1UTX912400 PSIAlb1.125 "Grad natural+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€33.03
ERTALYTE 1UTY3 Tijă Pet-p Alb 1 1/4 Diametru x 1 Picior Lungime | AB3QET 1UTY312400 PSIAlb1.25 "Grad natural+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "230 F€29.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERTALYTE 1UVK6 Tijă Pet-p White 1/2 diametru x 6 picioare lungime
€28.73 /unitate