Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ESSEX HEW-1 Comutator fără atingere momentan din oțel inoxidabil | AG2XRT 32NF30

ESSEX HEW-1 Întrerupător fără atingere momentan din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG2XRT Model: HEW-1Crucea Ref: 32NF30
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
€424.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator fără atingere
CuloriGri
Adâncime1"
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare5VDC sau 12 până la 24VAC / DC
MaterialOţel inoxidabil
Temperatura de operare.-40 grade până la 180 grade F
producție1 N / C și 1 N / C 2A 30VDC rezistiv, 0.5A 125VAC
EvaluareIP66
Comutați acțiuneaToggle sau Momentary
TipTehnologie cu microunde
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Culoare buton (roșu / verde)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
ESSEX HEW-2 Comutator fără atingere momentan din oțel inoxidabil | AG2XRU 32NF31 HEW-22.75 "€312.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX HEW-1 Întrerupător fără atingere momentan din oțel inoxidabil
€424.26 /unitate