ESSEX Întrerupător fără atingere din oțel inoxidabil momentan


Filtru
Culoare: Gri , Adâncime: 1" , Finalizarea: Oţel inoxidabil , Înălțime: 4.5 " , Tensiune de intrare: 5VDC sau 12 până la 24VAC / DC , Material: Oţel inoxidabil , Temp. de operare: -40 grade până la 180 grade F , Ieșire: 1 N / C și 1 N / C 2A 30VDC rezistiv, 0.5A 125VAC , Evaluare: IP66 , Acțiune de comutare: Toggle sau Momentary , Tip: Tehnologie cu microunde
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
HEW-1
1.75 "€424.27
B
HEW-2
2.75 "€312.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?