Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cititor de proximitate ESSEX PRX-2R cu infraroșu din oțel inoxidabil | AG2XRQ 32NF28

ESSEX Cititor de proximitate PRX-2R cu infraroșu din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG2XRQ Model: PRX-2RCrucea Ref: 32NF28

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€395.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCititor de proximitate
CuloriGri
Adâncime1"
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrareCâmp selectabil 5 VDC sau 12 VDC
MaterialOţel inoxidabil
Temperatura de operare.-40 grade până la 180 grade F
producțieWiegand
EvaluareIP66
Comutați acțiuneaTehnologie HID autentică
TipProximitate HID de 125 kHz (până la 91 de biți)
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Culoare buton (roșu / verde)

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Cititor de proximitate ESSEX PRX-1R cu infraroșu din oțel inoxidabil | AG2XRP 32NF27 PRX-1R1.75 "€402.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSEX Cititor de proximitate PRX-2R cu infraroșu din oțel inoxidabil
€395.21 /unitate