Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ESSICK AIR 110279-003 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 4 Diametru exterior Fier | AE8TKY 6FFH8

ESSICK AIR 110279-003 Rolie curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 4 Diametru exterior Fier

În stoc
Articol: AE8TKY Model: 110279-003Crucea Ref: 6FFH8
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
€103.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
3L Dia Pitch Belt.3.1 "până la 3.9"
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.3.3 "până la 4.3"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.3.4 "până la 4.4"
Bore Dia.5 / 8 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.5 / 8 "
Dimensiunea cheii0.187 "x0.093"
MaterialFontă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.4"
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModel4L, A sau AX Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.În afara Dia.Preț
ESSICK AIR 110308 Rolie curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.5 Diametru exterior Fier | AE8TKX 6FFH7 1103082.9 "până la 3.9"3 "până la 4"3.5 "€94.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR 110279-003 Rolie curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 4 Diametru exterior Fier
€103.02 /unitate