Umidificator prin evaporare ESSICK AIR 4DTS 900 2700 sq Feet | AG3QKU 33TN59

ESSICK AIR Umidificator prin evaporare 4DTS 900 Consola 2700 Sq Feet

În stoc
Articol: AG3QKU Model: 4DTS 900Cruce Ref: 33TN59

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator evaporativ
Amplificatoare AC2
CuloriNichel periat / negru
Lungime cablu60 "
Adâncime13.25 "
Tip de scurgereSticle duble
Înălţime21.5 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat3600
Configurare plug NEMA18AWG
Număr de viteze9
Fitil de înlocuire2PYG4
NecesităReumplere manuală
TipConsoleze
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts240
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9725
Înălțimea navei (cm)58.17
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8509805060

Detalii produs:

    • Filtru de schimb (1051)
    • Rezervor de apă (5.7 gal.)
    • Fitil tratat cu (antimicrobian)
    • Max. Runtime (48 ore)
    • Caracteristici speciale: Afișaj digital și comenzi, Motor cu 9 viteze, Umiditate reglabilă, Oprire automată, Indicatori de umplere cu apă și verificare a filtrului, Rotile pentru o mobilitate ușoară, Sticle de apă duble ușor de umplut cu furtun de reumplere
    • Sub-marca: AIRCARE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR Umidificator prin evaporare 4DTS 900 Consola 2700 Sq Feet
€357.99 /unitate