ESSICK AIR H12 400HB Consola pentru umidificator portabil 2500 m² | AD4YMY 44R219

ESSICK AIR Consola pentru umidificator portabil H12 400HB 2500 de metri pătrați

În stoc
Element: AD4YMY Model: H12 400HBCrucea Ref: 44R219

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmidificator portabil
Amplificatoare AC1
CuloriBurl de stejar
Lungime cablu5ft
Adâncime13.75 "
Tip de scurgereSticlă și furtun
Înălţime22.25 "
Max. Capacitatea piciorului pătrat2500
Configurare plug NEMA18 AWG / 2 pini
Număr de viteze4
Fitil de înlocuireModelul SuperWick # 1045
NecesităReumplere manuală
TipConsoleze
Voltaj120
Garanție2 ani limitat (mai puține fitile / filtre)
Watts120
Lăţime21.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)58.67
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8509805060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Utilizarea apei (12 gal / 24 ore)
    • Rezervor de apă (5 gal.)
    • Caracteristici speciale: Motor cu viteză variabilă, Umidistat automat, Panou de comandă hibrid, Oprire automată, Alerte de umplere și verificare filtru

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeNumăr de vitezePreț
ESSICK AIR H12 300HB Consola pentru umidificator portabil 2500 Sqft | AD4YMZ 44R223 H12 300HBStejar deschis23.5 "9€277.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR Consola pentru umidificator portabil H12 400HB 2500 de metri pătrați
€277.90 /unitate