Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N30S 2077 Cfm1 CP | AC4AKJ 2YAE5

ESSICK AIR N30S Radiator Evaporator Conductual 2077 Cfm1 CP

În stoc
Articol: AC4AKJ Model: N30SCrucea Ref: 2YAE5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,123.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aerCfm 2077
CuloriNisip rece
Capacitate de racire500 până la 700 ftXNUMX
Adâncime28.125 "
ExternareaParte
ConduceFără
Lungimea deschiderii conductei13-5/8 "
Lățimea de deschidere a conductei13-5/8 "
Tip de umplereCompletați automat
Înălţime33.375 "
Mass-mediaRigid
CP motor1/3
Greutate de operare193 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare8ft
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei8.4 gal.
Lăţime28.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8479600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăFlux de aerAdâncimeVoltajLăţimeExternareaConduceTip de umplerePreț
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N56/66D 1/2 CP | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 sau 25600-6600 cfm39 "11539 "JosFărăUmplere manuală€1,708.12
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N43/48D 4000 până la 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 sau 24000-4800 cfm34.125 "11534.12 "JosFărăUmplere manuală€1,442.93
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N31D 2175 Cfm3/4 CP | AC4AKF 2YAE2 N31D1 sau 2Cfm 217528.125 "11528.12 "JosFărăUmplere manuală€1,240.65
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N55/65S 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 sau 24190 / 4734 cfm39 "11539 "ParteFărăUmplere manuală€1,717.12
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N40/45S 2973 până la 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 sau 22973-3432 cfm34.125 "11534.12 "ParteFărăUmplere manuală€1,326.06
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Răcitor prin evaporare conductă 3000 Cfm 1/2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK52Cfm 300028.125 "11528.12 "Partecu-€1,514.24
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Răcitor prin evaporare conductă 3000 Cfm 1/2hp | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK31Cfm 300028.125 "11528.12 "Partecu-€1,380.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR N30S Radiator Evaporator Conductual 2077 Cfm1 CP
€1,123.79 /unitate