Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N55/65S 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3

ESSICK AIR N55/65S Răcitor prin evaporare conductă 4190/4734 Cfm

În stoc
Articol: AC4AKG Model: N55/65SCrucea Ref: 2YAE3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,643.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aer4190 / 4734 cfm
CuloriNisip rece
Capacitate de racire1200 până la 1800 ftXNUMX
Adâncime39 "
ExternareaParte
ConduceFără
Lungimea deschiderii conductei19-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei19-3/4 "
Tip de umplereUmplere manuală
Înălţime42.38 "
Mass-mediaRigid
CP motor1 / 2 sau 3 / 4
Greutate de operare357 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare8ft
Tensiunea pompei115
Viteză1 sau 2
Voltaj115
Capacitatea apei16.4 gal.
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.72
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8479600000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăFlux de aerAdâncimeVoltajLăţimeExternareaConduceTip de umplerePreț
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N56/66D 1/2 CP | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 sau 25600-6600 cfm39 "11539 "JosFărăUmplere manuală€1,634.56
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N43/48D 4000 până la 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 sau 24000-4800 cfm34.125 "11534.12 "JosFărăUmplere manuală€1,380.79
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N31D 2175 Cfm3/4 CP | AC4AKF 2YAE2 N31D1 sau 2Cfm 217528.125 "11528.12 "JosFărăUmplere manuală€1,187.22
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N40/45S 2973 până la 3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 sau 22973-3432 cfm34.125 "11534.12 "ParteFărăUmplere manuală€1,268.96
Răcitor prin evaporare ESSICK AIR N30S 2077 Cfm1 CP | AC4AKJ 2YAE5 N30S2Cfm 207728.125 "11528.12 "ParteFărăCompletați automat€1,075.40
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 Răcitor prin evaporare conductă 3000 Cfm 1/2hp | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK52Cfm 300028.125 "11528.12 "Partecu-€1,477.54
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK3 Răcitor prin evaporare conductă 3000 Cfm 1/2hp | AF3AYB 7AC30 2YAE5-2HTK31Cfm 300028.125 "11528.12 "Partecu-€1,338.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ESSICK AIR N55/65S Răcitor prin evaporare conductă 4190/4734 Cfm
€1,643.17 /unitate