Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EVERPURE 255481-43 Cartuș plisat 5 Gpm 1 Mic | AE7AJW 5WFH8

EVERPURE 255481-43 Cartuș plisat 5 Gpm 1 Mic

În stoc
Articol: AE7AJW Model: 255481-43Crucea Ref: 5WFH8
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
€19.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru plisat
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere5 g / min
Înălţime9.75 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.80 grade F
Microni1
În afara Dia.2.5 "
reduceSediment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFiltru de mass-mediaRata de curgereÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
EVERPURE 255485-43 Cartuș plisat 5 Gpm 1 Mic | AE7AJX 5WFH9 255485-43Polipropilenă5 g / min20.125 "2.5 "€37.73
EVERPURE 255493-43 Cartuș plisat 1 Mic | AE7AJY 5WFJ0 255493-43Plastic6 g / min20 "4.5 "€75.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE 255481-43 Cartuș plisat 5 Gpm 1 Mic
€19.93 /unitate