Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș EVERPURE EFS8002S Pentru 3m Seria Cuno 8000 | AF8MAV 28EA22

EVERPURE Cartuș EFS8002S Pentru 3m Seria Cuno 8000

În stoc
Articol: AF8MAV Model: EFS8002SCrucea Ref: 28EA22
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
€158.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiTimbru
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime4"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.4"
reduceClor, gust, miros, particule, solz
Viața de serviciu10,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7965
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelreducePreț
Cartuș EVERPURE EFS8002 Pentru 3m Seria Cuno 8000 | AF8MAU 28EA21 EFS8002Clor, gust, miros, particule€144.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE Cartuș EFS8002S Pentru 3m Seria Cuno 8000
€158.62 /unitate