Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cartuș EVERPURE EFS8002 Pentru 3m Seria Cuno 8000 | AF8MAU 28EA21

EVERPURE Cartuș EFS8002 Pentru 3m Seria Cuno 8000

În stoc
Articol: AF8MAU Model: EFS8002Crucea Ref: 28EA21
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
€144.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru de schimb
Se potrivește mărciiTimbru
Rata de curgere1.5 g / min
Înălţime4"
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
În afara Dia.4"
reduceClor, gust, miros, particule
Viața de serviciu10,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8421210000

Variante de produs

ProdusModelreducePreț
Cartuș EVERPURE EFS8002S Pentru 3m Seria Cuno 8000 | AF8MAV 28EA22 EFS8002SClor, gust, miros, particule, solz€158.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EVERPURE Cartuș EFS8002 Pentru 3m Seria Cuno 8000
€144.53 /unitate