Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 2678800 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 8 inch, buc. 4 | AB6KKW 21U905

MKT FASTENING 2678800 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 8 inch, 4 buc.

În stoc
Articol: AB6KKW Model: 2678800Crucea Ref: 21U905
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
€130.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei8"
Încorporarea în beton4"
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru4"
Min. Încorporare4"
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet7 / 8-9
TipPlacat cu zinc
Extragere finală (Lb.)13902
Forfecare finală (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)21574
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)21574
Tensiunea finală (lbs.)13902
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9746
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)13902

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 2678800 Ancoră cu pană, placată cu zinc, diametru ancore de 7/8 inch, lungime ancore de 8 inch, 4 buc.
€130.78 /ambalaj