EXAIR Pistoale cu aer rece


Filtru
Material furtun: Copolimer acetilic , Număr de furtunuri: 2 , Diametru exterior: 1.5 " , Interval de presiune: 80 la 120 psi
StilModelLungime totalăconsum de aerAdmisieLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiMax. dBAPreț (ex. TVA)
A
X071112
11.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Oţel inoxidabil5508.41 "76€771.42
B
5315
21 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "70€726.88
B
5330
21 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "82€848.79

Pistoale cu aer rece

Sistemele de pistol rece Exair sunt proiectate pentru a produce un curent de aer curat și rece pentru a preveni deteriorarea pieselor mici împotriva topirii, arderii și spargerii cauzate de căldură. Aceste mini coolere sunt ideale pentru aplicațiile de răcire a acului, lamei, lentilelor și sculelor și au ansambluri/ieșiri de furtun cu două puncte pentru a asigura o rată și eficiență ridicate de producție și nu au piese în mișcare pentru a asigura o funcționare lină și fără zgomot. Modelele selectate au o construcție din oțel inoxidabil pentru prevenirea spargerii și extinderea duratei de viață a sculei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de pistol cu ​​aer, disponibile în variante de consum de aer de 8, 15 și 30 SCFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?