Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR X071112 Pistol cu ​​aer rece 2 Furtun | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Cold Air Gun 2 Hose

În stoc
Articol: AC7VJK Model: X071112Crucea Ref: 38W848

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€771.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer rece
consum de aer8 scfm
Admisie1/8 "(M) NPT
Material corpOţel inoxidabil
BtuH550
Lungimea furtunului8.41 "
Material furtunCopolimer acetilic
Max. dBA76
Număr de furtunuri2
Inălțime totală4"
Lungime totală11.85 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Lungimea sculei3.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de ieșire (20 grade F)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerAdmisieLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiMax. dBAPreț
EXAIR 5315 Cold Gun 2 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "70€726.88
EXAIR 5330 Cold Gun 2 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "82€848.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR X071112 Cold Air Gun 2 Hose
€771.41 /unitate