Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 5315 Cold Gun 2 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NET 4LCJ2

EXAIR 5315 Cold Gun 2 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba

În stoc
Articol: AD8NET Model: 5315Cruce Ref: 4LCJ2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€726.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer rece
consum de aer15 scfm
Admisie1/4 "(M) NPT
Material corpAluminiu, oțel inoxidabil
BtuH1000
Lungimea furtunului11 "
Material furtunCopolimer acetilic
Max. dBA70
Număr de furtunuri2
În afara Dia.1.5 "
Inălțime totală1.82 "
Lungime totală21 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de ieșire (20 grade F)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerAdmisieLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiMax. dBAPreț
EXAIR X071112 Pistol cu ​​aer rece 2 Furtun | AC7VJK 38W848 X07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Oţel inoxidabil5508.41 "76€771.41
EXAIR 5330 Cold Gun 2 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "82€848.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 5315 Cold Gun 2 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba
€726.88 /unitate