Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 150075 Transport aer din aliaj de oțel 3/4 inch 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2

EXAIR 150075 Transport aer din aliaj de oțel 3/4 inch 26 Scfm

În stoc
Articol: AE9KZY Model: 150075Crucea Ref: 6KHL2
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
€770.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor aer greu
consum de aer26 scfm
Admisie1/4 "NPT
Dimensiunea furtunului3 / 4 "
În interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAliaj de oțel călit
În afara Dia.1.88 "
Lungime totală3.880 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare400 grade F
Vid-144 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 150100 Transport aer din aliaj de oțel 1 inch 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4 15010035 scfm1/4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "€937.18
EXAIR 150125 Transport aer din aliaj de oțel 1.25 inch 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€938.84
EXAIR 150150 Transport aer din aliaj de oțel 1.5 inch 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,015.04
EXAIR 150200 Transport aer din aliaj de oțel 2 inch 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,125.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 150075 Transport aer din aliaj de oțel 3/4 inch 26 Scfm
€770.26 /unitate