Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 150100 Transport aer din aliaj de oțel 1 inch 35 Scfm | AE9LAA 6KHL4

EXAIR 150100 Transport aer din aliaj de oțel 1 inch 35 Scfm

În stoc
Post: AE9LAA Model: 150100Crucea Ref: 6KHL4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€937.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor aer greu
consum de aer35 scfm
Admisie1/4 "NPT
Dimensiunea furtunului1"
În interiorul Dia.3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel călit
În afara Dia.2.13 "
Lungime totală3.880 "
Domeniul de presiune20 la 250 psi
Temp. Evaluare400 grade F
Vid-105 in H2O

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdmisieDimensiunea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Lungime totalăPreț
EXAIR 150075 Transport aer din aliaj de oțel 3/4 inch 26 Scfm | AE9KZY 6KHL2 15007526 scfm1/4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€770.26
EXAIR 150125 Transport aer din aliaj de oțel 1.25 inch 49 Cfm | AE9LAC 6KHL6 15012549 scfm1/4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€938.84
EXAIR 150150 Transport aer din aliaj de oțel 1.5 inch 55 Scfm | AE9LAE 6KHL8 15015055 scfm3/8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,015.04
EXAIR 150200 Transport aer din aliaj de oțel 2 inch 75 Scfm | AE9LAG 6KHN0 15020075 scfm3/8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,125.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 150100 Transport aer din aliaj de oțel 1 inch 35 Scfm
€937.18 /unitate