KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria PBJ-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Unități: ct, g, kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelAdâncimea platformeiClasa de calibrareValoarea de calibrareÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
A
PBJ 4200-2M
5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
B
PBJ 620-3M
5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€3,356.29
C
PBJ 6200-2M
5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,765.59
D
PBJ 8200-1M
8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€3,094.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?