Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LTQ

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 620-3M, 620 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LTQ Model: PBJ 620-3M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,356.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.01g
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei210 x 330 x 70 mm
Înălțimea carcasei70mm
Lungimea carcasei330 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.002g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.1g
Adâncimea platformei5 mm
Înălțimea platformei105 mm
Lățimea peronului108 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară112 x 112 mm
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
Tip de tubbinoclu
UMct, g, kg
Capacitate de cântărire620g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire108 x 105 x 5 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire112 mm
Lățimea suprafeței de cântărire112 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.815
Înălțimea navei (cm)25.5
Lungimea navei (cm)58
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiClasa de calibrareValoarea de calibrareÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 4200-2M, 4200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 6200-2M, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,765.59
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 8200-1M, 8200g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LTR PBJ 8200-1M8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€3,094.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 620-3M, 620 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€3,356.29 /unitate