Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 8200-1M, 8200g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LTR

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 8200-1M, 8200 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8LTR Model: PBJ 8200-1M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,094.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareII
Valoarea de calibrare1g
Lățimea carcasei210mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei210 x 330 x 78 mm
Înălțimea carcasei78 mm
Lungimea carcasei330 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.2g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă5g
Adâncimea platformei8 mm
Înălțimea platformei195 mm
Lățimea peronului180 mm
Diviziune0.1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară170 x 180 mm
reproductibilitatea0.1g
Timpul de stabilire1.2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)100mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)1g
Tip de tubtrinocular
UMct, g, kg
Capacitate de cântărire8200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire180 x 195 x 8 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire180 mm
Lățimea suprafeței de cântărire170 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.73
Înălțimea navei (cm)26.5
Lungimea navei (cm)45.5
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiClasa de calibrareValoarea de calibrareÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 4200-2M, 4200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 6200-2M, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTP PBJ 6200-2M5 mmI0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,765.59
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€3,356.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 8200-1M, 8200 g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate
€3,094.33 /unitate