Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 6200-2M, 6200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTP

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 6200-2M, 6200 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8LTP Model: PBJ 6200-2M

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,765.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.1g
Lățimea carcasei205mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei205 x 325 x 85 mm
Înălțimea carcasei85 mm
Lungimea carcasei325 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.02g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă1g
Adâncimea platformei5 mm
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară170 x 180 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)100mg
Tip de tubbinoclu
UMct, g, kg
Capacitate de cântărire6200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Dimensiunile platformei de cântărire170 x 180 x 5 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire180 mm
Lățimea suprafeței de cântărire170 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.7
Înălțimea navei (cm)26.5
Lungimea navei (cm)46
Lățimea navei (cm)37
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea platformeiClasa de calibrareValoarea de calibrareÎnălțimea platformeiLățimea peronuluiDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăTimpul de stabilireCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 4200-2M, 4200g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8LTN PBJ 4200-2M5 mmII0.1g--170 x 180 mm2.5 sec.10mg€3,110.70
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 620-3M, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8LTQ PBJ 620-3M5 mmI0.01g105 mm108 mm112 x 112 mm2.5 sec.1mg€3,356.29
Balanță de precizie KERN AND SOHN PBJ 8200-1M, 8200g max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8LTR PBJ 8200-1M8 mmII1g195 mm180 mm170 x 180 mm1.2 sec.100mg€3,094.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie PBJ 6200-2M, 6200 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€3,765.59 /unitate