Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba

În stoc
Element: AD8NEU Model: 5230Cruce Ref: 4LCJ3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€830.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer rece
consum de aer30 scfm
Admisie1/4 "(M) NPT
Material corpAluminiu, oțel inoxidabil
BtuH2000
Lungimea furtunului11 "
Material furtunCopolimer acetilic
Max. dBA82
Număr de furtunuri1
În afara Dia.1.5 "
Inălțime totală1.82 "
Lungime totală21 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Lungimea sculei10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de ieșire (20 grade F)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăconsum de aerAdmisieLungime totalăLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiPreț
EXAIR 3808 Pistol cu ​​aer rece 1 Furtun | AC7VJJ 38W847 38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Oţel inoxidabil5508.41 "€650.07
EXAIR 5215 Pistol Rece 1 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "€717.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 5230 Cold Gun 1 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba
€830.46 /unitate