Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 3808 Pistol cu ​​aer rece 1 Furtun | AC7VJJ 38W847

EXAIR 3808 Pistol cu ​​aer rece 1 Furtun

În stoc
Element: AC7VJJ Model: 3808Crucea Ref: 38W847

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€650.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer rece
consum de aer8 scfm
Admisie1/8 "(M) NPT
Material corpOţel inoxidabil
BtuH550
Lungimea furtunului8.41 "
Material furtunCopolimer acetilic
Max. dBA76
Număr de furtunuri1
Inălțime totală4"
Lungime totală11.85 "
Domeniul de presiune80 la 120 psi
Lungimea sculei3.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de ieșire (20 grade F)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăconsum de aerAdmisieLungime totalăLungimea sculeiMaterial corpBtuHLungimea furtunuluiPreț
EXAIR 5215 Pistol Rece 1 Furtun 1000 Btuh 15 Cfm 70 Dba | AD8NER 4LCJ1 52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminiu, oțel inoxidabil100011 "€717.13
EXAIR 5230 Cold Gun 1 Furtun 2000 Btuh 30 Cfm 82 Dba | AD8NEU 4LCJ3 52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminiu, oțel inoxidabil200011 "€830.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 3808 Pistol cu ​​aer rece 1 Furtun
€650.07 /unitate