Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 890003 Toba ejector cu vid 1/2 inch Npt 200 F | AF6QUR 20CL85

EXAIR 890003 Toba ejector cu vid 1/2 inch Npt 200 F

În stoc
Articol: AF6QUR Model: 890003Crucea Ref: 20CL85
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
€148.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de eșapament reglabilă cu ejector de vid
Materialul elementuluiPâslă
Material de montajAluminiu
FuncţieReduce zgomotul
Lungime4.5 "
Max. Temp.200 grade F
Portul NPT1/2 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8413702005

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
EXAIR 890001 Toba ejector cu vid 1/4 inch Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€76.87
EXAIR 890004 Toba ejector cu vid 3/4 inch Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€203.79
EXAIR 890005 Toba ejector cu vid 1 inch Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€188.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 890003 Toba ejector cu vid 1/2 inch Npt 200 F
€148.08 /unitate