Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 890001 Toba ejector cu vid 1/4 inch Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84

EXAIR 890001 Toba ejector cu vid 1/4 inch Npt 200 F

În stoc
Articol: AF6QUQ Model: 890001Crucea Ref: 20CL84
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
€76.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de eșapament reglabilă cu ejector de vid
Materialul elementuluiPâslă
Material de montajAluminiu
FuncţieReduce zgomotul
Lungime2.5 "
Max. Temp.200 grade F
Portul NPT1/4 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8413702005

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
EXAIR 890003 Toba ejector cu vid 1/2 inch Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€148.08
EXAIR 890004 Toba ejector cu vid 3/4 inch Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€203.79
EXAIR 890005 Toba ejector cu vid 1 inch Npt 200 F | AF6QUU 20CL87 8900057.875 "€188.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 890001 Toba ejector cu vid 1/4 inch Npt 200 F
€76.87 /unitate