Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXAIR 890005 Toba ejector cu vid 1 inch Npt 200 F | AF6QUU 20CL87

EXAIR 890005 Toba ejector de vid 1 inch Npt 200 F

În stoc
Element: AF6QUU Model: 890005Crucea Ref: 20CL87
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
€188.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de eșapament reglabilă cu ejector de vid
Materialul elementuluiPâslă
Material de montajAluminiu
FuncţieReduce zgomotul
Lungime7.875 "
Max. Temp.200 grade F
Portul NPT1 In.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8413702005

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
EXAIR 890001 Toba ejector cu vid 1/4 inch Npt 200 F | AF6QUQ 20CL84 8900012.5 "€76.87
EXAIR 890003 Toba ejector cu vid 1/2 inch Npt 200 F | AF6QUR 20CL85 8900034.5 "€148.08
EXAIR 890004 Toba ejector cu vid 3/4 inch Npt 200 F | AF6QUT 20CL86 8900047.875 "€203.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXAIR 890005 Toba ejector de vid 1 inch Npt 200 F
€188.12 /unitate