Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 2847 Clește cu vârf cu ac 5-1/2 inch neted | AH3KQK 32NF08

EXCELTA 2847 Clește cu vârf cu ac 5-1/2 inch neted

În stoc
Articol: AH3KQK Model: 2847Crucea Ref: 32NF08
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
€49.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nas
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaTeal
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 5 / 16 "
Lățimea fălcii3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deschiderea maxilarului1 / 2 "
Lungime totală5.5 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 64 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă

Variante de produs

ProdusModelTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiLungime totalăLățimea sfatuluiPreț
EXCELTA 2643 Clește cu vârf cu ac ESD 4-3/4 inch neted | AH3KQA 32NE98 2643Grip de pernă5 / 16 "7 / 16 "4.75 "3 / 64 "€37.01
EXCELTA 2647 Clește cu vârf cu ac 4-3/4 inch neted | AH3KQD 32NF02 2647Grip de pernă5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "€46.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 2847 Clește cu vârf cu ac 5-1/2 inch neted
€49.84 /unitate