Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată, lungime 5-1/4 inci, oțel inoxidabil | AG2XQL 32NE83

EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată cu lungimea de 5-1/4 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AG2XQL Model: 2A-SA-ETCrucea Ref: 32NE83

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€125.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpensete
Lungime5.25 "
MaterialOţel inoxidabil
Tipul punctuluiPlat
Dimensiunea sfaturilorE bună
TipAnti-Acid / Anti-Mag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203202000

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul punctuluiDimensiunea sfaturilorPreț
Penseta EXCELTA AA-SA Fine 5 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQF 32NE77 AA-SA5"E bună1 / 64 "€114.70
Penseta EXCELTA AA-SA-SE, otel inoxidabil, cu lungime de 5 inchi | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"E bunăE bună€14.98
EXCELTA 00-SA Pensetă puternică, lungime de 4-1/2 inci, oțel inoxidabil | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Puternic1 / 64 "€82.80
EXCELTA 2A-SA Pensetă plată 4-3/4 in lungime din oțel inoxidabil Vârf de 1/16 in | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Plat1 / 16 "€113.87
Pensetă plată EXCELTA 2A-SA-SE cu lungime de 4-3/4 in oțel inoxidabil | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "PlatE bună€16.00
Penseta EXCELTA 3C-SA Fine 4-1/4 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "E bună1 / 64 "€96.51
Penseta EXCELTA 3C-SA-SE Fine 4-1/4 inch lungime otel inoxidabil | AG2XQQ 32NE87 3C-SA-SE4.25 "E bunăE bună€14.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată cu lungimea de 5-1/4 inci din oțel inoxidabil
€125.63 /unitate