Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Penseta EXCELTA AA-SA Fine 5 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQF 32NE77

EXCELTA Pensetă AA-SA Fină 5 inch lungime din oțel inoxidabil 1/64 inch vârf

În stoc
Articol: AG2XQF Model: AA-SACrucea Ref: 32NE77

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€114.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpensete
Lungime5"
MaterialOţel inoxidabil
Tipul punctuluiE bună
Dimensiunea sfaturilor1 / 64 "
TipAnti-Acid / Anti-Mag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203202000

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul punctuluiDimensiunea sfaturilorPreț
Penseta EXCELTA AA-SA-SE, otel inoxidabil, cu lungime de 5 inchi | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"E bunăE bună€14.98
EXCELTA 00-SA Pensetă puternică, lungime de 4-1/2 inci, oțel inoxidabil | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Puternic1 / 64 "€82.80
EXCELTA 2A-SA Pensetă plată 4-3/4 in lungime din oțel inoxidabil Vârf de 1/16 in | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Plat1 / 16 "€113.87
EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată, lungime 5-1/4 inci, oțel inoxidabil | AG2XQL 32NE83 2A-SA-ET5.25 "PlatE bună€125.63
Pensetă plată EXCELTA 2A-SA-SE cu lungime de 4-3/4 in oțel inoxidabil | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "PlatE bună€16.00
Penseta EXCELTA 3C-SA Fine 4-1/4 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "E bună1 / 64 "€96.51
Penseta EXCELTA 3C-SA-SE Fine 4-1/4 inch lungime otel inoxidabil | AG2XQQ 32NE87 3C-SA-SE4.25 "E bunăE bună€14.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA Pensetă AA-SA Fină 5 inch lungime din oțel inoxidabil 1/64 inch vârf
€114.70 /unitate