A B Precizie: +/- 0.25% la scară completă , Culoarea carcasei: Albastru , Material carcasa: lexan , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiune cadran: 3" , Afișare: LCD cu 5 cifre retroiluminat , Unități de afișare: Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg / cm2 și BAR , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Temp. Gamă: 14 de grade până la 140 de grade F , Ieșire: 4 până la 20mA , Putere necesară: 24 VDC , Cu sprijinul: 24 VDC sau baterie de rezervă , Rezoluție: Depinde de unitățile de afișare selectate , Material priză: Oţel inoxidabil