Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-600 Digital Gauge/transmitter 2 600 Psi | AE9GBA 6JJF2

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-600 Manometru digital/transmițător 2 600 Psi

În stoc
Articol: AE9GBA Model: LSDPG-4220-C2-600Crucea Ref: 6JJF2
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
€1,856.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital / emițător
Acuratete+/- 0.25% la scară completă
Culoarea cazuluiAlbastru
Cauza Materiallexan
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiuniiTri-clemă de 2".
Dimensiunea cadranului3"
AfişaLCD cu 5 cifre retroiluminat
Unități de afișarePsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg / cm2 și BAR
Rezistența bucleiDepinde de tensiunea de alimentare a buclei
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 140 de grade F
producție4 până la 20mA
Necesar de energie24 VDC
Cu sprijinul24 VDC sau baterie de rezervă
Gamă0 la 600 psi
RezoluţieDepinde de unitățile de afișare selectate
Material socluOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiArticolGamăPreț
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Digital Gauge/transmitter 1-1/2 Inch 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psiTri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / traductor0 la 60 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Digital Gauge/transmitter 2 Inch 60 Psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psiTri-clemă de 2".Manometru digital / traductor0 la 60 psi€1,856.93
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Digital Gauge/transmitter 1-1/2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-30Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 30 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 Digital Gauge/transmitter 1-1/2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-100Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 100 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Digital Gauge/transmitter 1-1/2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-160Tri-clemă de 1-1/2".Ecartament digital / emițător0 la 160 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digital Gauge/transmitter 1-1/2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-200Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 200 psi€1,846.90
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 Digital Gauge/transmitter 1-1/2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-300Tri-clemă de 1-1/2".Manometru digital / emițător0 la 300 psi€1,846.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-600 Manometru digital/transmițător 2 600 Psi
€1,856.93 /unitate