Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407780A Sonometru digital Dtlgng | AF4LBU 8ZRU0

EXTECH 407780A Sonometru digital Dtlgng

În stoc
Articol: AF4LBU Model: 407780ACrucea Ref: 8ZRU0
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
€2,945.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de nivel sonor
Acuratete+/- 1.5 dB
Gama dB30 la 130
Afişa4 LCD digital
Gama de frecventa31.5 la 8000 Hz
Ponderarea în frecvențăA și C.
Rezoluţie0.1 dB
Timp De RaspunsRapid, lent și impuls
Tipintegrarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)7.92
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS9027808090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAfişaArticolTimp De RaspunsPreț
Sonometru digital EXTECH 407730, 40 - 130 dB, LCD 2000 de conturi | AB2GUY 1LYP4 407730+/- 2 dB2000 LCD LCDSonometru digitalRepede incet€134.98
Kit sonometru digital EXTECH 407732-KIT | AD7AAT 4CWR4 407732-KIT+/- 1.5 dB2000 LCD LCDKit digital de măsurare a nivelului de sunetRepede incet€751.17
EXTECH 407732-KIT-NIST Kit sonometru digital Nist | AD7AAU 4CWR5 407732-KIT-NIST+/- 1.5 dB2000 LCD LCDKit digital de măsurare a nivelului de sunetRepede incet€1,014.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407780A Sonometru digital Dtlgng
€2,945.31 /unitate