Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit contor digital de vibrații EXTECH 407860 | AA8UUG 1AEV9

EXTECH 407860 Kit contor digital de vibrații

În stoc
Articol: AA8UUG Model: 407860Crucea Ref: 1AEV9
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
€1,484.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de măsurare a vibrațiilor digitale
Acuratete+/- 5%
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Deținere de dateDa
AfişaLCD
Gama de frecventa10 - 1 K
interfaţăRS-232 încorporat
Temp. Gamă32 până la 122 F.
Viteză0.02 până la 7.87 In / sor 0.5 până la 200 mm / s

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9027808090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Gama de accelerare (2 până la 656 ft / s2 sau 0.5 până la 200 m / s2)
    • Caracteristici speciale: Măsurarea deplasării (de la vârf la vârf), Gamă largă de frecvență de la 10Hz la 1kHz, Măsurarea valorii RMS sau de vârf, Manual. Stocare/Reapelare automată până la 500 de citiri

Variante de produs

ProdusModelPreț
Contor de vibrații EXTECH 407860-NIST cu certificat Nist | AF2CXH 6RGK2 407860-NIST€1,656.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407860 Kit contor digital de vibrații
€1,484.69 /unitate