Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 445580-NIST Pen higrotermometru Umiditate/Temp | AG9GYC 20HL20

EXTECH 445580-NIST higrotermometru stilou umiditate/temp

În stoc
Articol: AG9GYC Model: 445580-NISTCrucea Ref: 20HL20
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
€416.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHigro-termometru
Oprire automatăDa
Baterie TipCR2032
Certificat de calibrareNIST
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD dublu
Precizia umidității+/- 5%
Rezoluția umidității0.1%
interfaţăNu
MemorieNu
Sonda Dia.1 / 2 "
Gama de umiditate relativă10% la 90%
Timp De Raspuns120 sec.
Tip senzorcapacitanță
Temp. Precizie+/-1 grade
Temp. Gamă-10 de grade până la 50 de grade
Temp. Rezoluţie0.1 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Stil contor: stilou
    • Grafic cu bare: Nu
    • Caracteristici speciale: Calibrare și verificare încorporate folosind sticle de referință pentru calibrarea RH RH300-Cal opționale

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 445580-NIST higrotermometru stilou umiditate/temp
€416.30 /unitate