Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12

EXTECH 45158 Anemometru Termo

În stoc
Element: AB3DDH Model: 45158Crucea Ref: 1RK12
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
€226.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 3%
Precizia vitezei aerului+/- 3%
Oprire automatăDa
Baterie TipCR2032
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
Gama punctelor de rouă32 de grade până la 122 de grade F
Afişa9999 număr LCD
Precizia umidității+/- 5%
Sursa de putereBaterie CR2032
Gama de umiditate relativăDe la 10 la 95%
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Temp. Precizie+/- 1.8 F
Temp. Gamă0 până la 122 F.
TipMini Thermo
Material pentru paletePlastic
Viteza (FPM)100 la 5500
Viteza (noduri)1.0-54.3
Viteza (KPH)1.8-100.6
Viteza (MPH)1.1 la 62.5
Viteza (MPS)0.5 la 28

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9026804000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Wind Chill

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometru Paleta mare | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€689.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 45158 Anemometru Termo
€226.77 /unitate