Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96

EXTECH 407113 Anemometru

În stoc
Element: AA9AMB Model: 407113Crucea Ref: 1BP96
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
€747.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 2%
Precizia vitezei aerului+/- 2%
Volumul de aer0 la 999,900 CFM
Oprire automatăDa
Lungime cablu3.9ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD digital 9999 cu număr mare
interfaţăRS-232
Sursa de putereBaterie de 9V
Dimensiunea sondei2.80 "dia.
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Temp. Precizie+/-1.5 grade F
Temp. Gamă32 până la 176 F.
TipPaleta de metal
Material pentru paleteMetal
Viteza (FPM)100 la 6890
Viteza (noduri)1.0-68
Viteza (KPH)1.8-126
Viteza (MPH)1.1 la 78.3
Viteza (MPS)0.5 la 35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: paleta metalică rezistă la temperaturi mai ridicate, medie în 20 de puncte, valoare debit 2/3, min/max, păstrare date, oprire automată, interfață RS-232

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometru Paleta mare | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€689.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407113 Anemometru
€747.55 /unitate