Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530

EXTECH Anemometru SDL350 cu fir fierbinte/registrator de date

În stoc
Element: AA4WME Model: SDL350Crucea Ref: 13G530
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
€1,115.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Precizia vitezei aerului+/- 5% citire
Volumul de aer0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM
Oprire automatăDa Cu Dezactivare
Baterie Tip(6) AA
Certificat de calibrareOpțional
Lungime cablu39 "(1 m)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorDa
Afişa9999 număr LCD
interfaţăRS-232
Tip de ieșireRS-232
Sursa de putereAdaptor AC sau baterie
Dimensiunea sondei0.47" (12 mm) Diametru
Rezoluţie1 ft / min (0.01m / s)
Metoda de detectareSârmă fierbinte și termistor
Tip senzorSârmă fierbinte și termistor
Capacitate de stocare20M citiri folosind un card SD 2G
Temp. Precizie+/- 1.5F / 0.8C
Temp. Gamă32 la 122F (0 la 50C)
Viteza (FPM)40 la 3940
Viteza (noduri)1 la 31
Viteza (KPH)0.7 la 72
Viteza (MPH)0.5 la 45
Viteza (MPS)0.2 la 25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Datalogger stochează până la 20 de milioane de citiri în format Excel(R) pe un card SD 2G, intrare termocuplu K/J FPR Măsurare temperaturii ridicate

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68
EXTECH AN310 Hygro Thermo Anemometru Paleta mare | AD4RJA 43Y055 AN310AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€689.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Anemometru SDL350 cu fir fierbinte/registrator de date
€1,115.10 /unitate