Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 461920 Mini tahometru foto laser fără contact | AB3LCC 1TZP5

EXTECH 461920 Mini tahometru foto laser fără contact

În stoc
Articol: AB3LCC Model: 461920Crucea Ref: 1TZP5
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
€277.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru laser
Acuratete+/- 0.05%
Certificat de calibrareOpțional
AfişaLCD cu 5 cifre
IndicatorPe țintă
Sursă de luminăLaser
MemorieUltima / Min / Max
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM2 la 99,999
TipFără contact
Unghiul de lucru+/- 45 grade
Distanța de lucru20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9029204080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareMemorieGama RPMTipPreț
EXTECH 461995 Tahometru Laser | AB2YZH 1PX61 4619950.05%-Încorporat, stochează atât valorile maxime, cât și cele minime10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)Contact și necontact€583.20
Tahometru cu laser EXTECH 461995-NIST cu contact și fără contact | AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+/- 0.05%NISTMin / Max / Last10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)Contact și necontact€701.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 461920 Mini tahometru foto laser fără contact
€277.57 /unitate