Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 461995 Tahometru Laser | AB2YZH 1PX61

EXTECH 461995 Tahometru Laser

În stoc
Element: AB2YZH Model: 461995Crucea Ref: 1PX61
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
€583.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru laser
Acuratete0.05%
AfişaLCD cu 5 cifre
Sursă de luminăLaser
MemorieÎncorporat, stochează atât valorile maxime, cât și cele minime
Gama RPM10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)
Viteze0.2 până la 6560 fpm
TipContact și necontact
Distanța de lucruPână la 78 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareMemorieGama RPMTipPreț
EXTECH 461920 Mini tahometru foto laser fără contact | AB3LCC 1TZP5 461920+/- 0.05%OpționalUltima / Min / Max2 la 99,999Fără contact€277.57
Tahometru cu laser EXTECH 461995-NIST cu contact și fără contact | AC2DJY 2HZB9 461995-NIST+/- 0.05%NISTMin / Max / Last10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)Contact și necontact€701.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 461995 Tahometru Laser
€583.20 /unitate