Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tahometru cu laser EXTECH 461995-NIST cu contact și fără contact | AC2DJY 2HZB9

EXTECH 461995-NIST Tahometru cu laser de contact și fără contact

În stoc
Element: AC2DJY Model: 461995-NISTCrucea Ref: 2HZB9
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
€701.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTahometru laser
Acuratete+/- 0.05%
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre
Sursă de luminăLaser
MemorieMin / Max / Last
Rezoluţie0.1 RPM
Gama RPM10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)
Viteză0.05 până la 1999.9 M / Min
Viteze0.2 până la 6560 fpm
TipContact și necontact
Distanța de lucruPână la 78 in.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)13.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareMemorieGama RPMTipPreț
EXTECH 461995 Tahometru Laser | AB2YZH 1PX61 4619950.05%-Încorporat, stochează atât valorile maxime, cât și cele minime10 până la 99,999 (fără contact) / 0.5 până la 20,000 XNUMX (contact)Contact și necontact€583.20
EXTECH 461920 Mini tahometru foto laser fără contact | AB3LCC 1TZP5 461920+/- 0.05%OpționalUltima / Min / Max2 la 99,999Fără contact€277.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 461995-NIST Tahometru cu laser de contact și fără contact
€701.27 /unitate